Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
4P482216
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 602 B diamant 450X3,7X25,4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4P482216
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Vitesse de rotation max. (1/min)
4300
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Vitesse de rotation max. (1/min)
4300
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3.7
Hauteur de segment (mm)
9
Segmentation
Denté
Nombre de segments
26
Marque
Klingspor
Code des marchandises
68042100
Model
DT 602 B Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P482216
EAN
4014855217274
UBB
500636775255
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325136