Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
7R189092
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 602 A diamant 500X3,7X25,4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7R189092
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Vitesse de rotation max. (1/min)
3900
Diamètre de disque (mm)
500
Adapté à l'asphalte
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.7
Vitesse de rotation max. (1/min)
3900
Diamètre de disque (mm)
500
Adapté à l'asphalte
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
3.7
Hauteur de segment (mm)
10
Segmentation
Denté
Nombre de segments
30
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R189092
EAN
4014855217625
UBB
500636779216
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325171