text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 602 A diamant 450X3,7X25,4


Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Numéro d'article 4L167420
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté à l'asphalte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Vitesse de rotation max. (1/min) 4300
Diamètre de disque (mm) 450
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 28
Model DT 602 A Supra

La description

Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325128
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.