text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 500X3,6X30


Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Numéro d'article 2V816857
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 3900
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.6
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 54
Marque Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V816857
EAN 4014855217939
UBB 500636783259
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325202
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.