text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 350X3X30


Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Numéro d'article 8U109468
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 37
Marque Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U109468
EAN 4014855217878
UBB 500636782004
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325196
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.