Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
6P838426
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 600 U diamant 300X2,8X30
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6P838426
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.8
Vitesse de rotation max. (1/min)
6400
Diamètre de disque (mm)
300
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.8
Vitesse de rotation max. (1/min)
6400
Diamètre de disque (mm)
300
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
2.8
Hauteur de segment (mm)
10
Segmentation
Denté
Nombre de segments
32
Marque
Klingspor
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6P838426
EAN
4014855217762
UBB
500636781014
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325185