text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 GU diamant 180X2,6X22,23


Avantages: Vitesse de coupe élevée - Bonne durée de vie - Coupe nette - Bon rapport qualité-prix - Adapté à tous les types de granit

Numéro d'article 4J342212
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.6
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.6
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.6
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Autre
Nombre de segments 11
Marque Klingspor
Model DT 600 GU Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Vitesse de coupe élevée - Bonne durée de vie - Coupe nette - Bon rapport qualité-prix - Adapté à tous les types de granit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J342212
EAN 4014855293056
UBB 500695753276
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 336616
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.