text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 250X1,9X30


Avantages: Disque haute performance pour carrelage - Jante continue lisse - Pour des bords nets et sans éclats - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéro d'article 0I249420
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6100
Diamètre de disque (mm) 250
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6100
Diamètre de disque (mm) 250
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.9
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I249420
EAN 4014855218608
UBB 500636790833
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325374
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.