text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 200X1,9X30


Numéro d'article 5O523395
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de disque (mm) 200
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de disque (mm) 200
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.9
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O523395
EAN 4014855218592
UBB 500636790676
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325373
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.