text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 180X1,6X22,23


Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Numéro d'article 5A043016
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Model DT 600 F Supra

La description

Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A043016
EAN 4014855218578
UBB 500636790262
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325371
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.