text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 180X1,6X30


Avantages: Disque haute performance pour carrelage - Jante continue lisse - Pour des bords nets et sans éclats - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéro d'article 1N686454
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque haute performance pour carrelage - Jante continue lisse - Pour des bords nets et sans éclats - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N686454
EAN 4014855219162
UBB 500636795055
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325455
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.