text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 150X1,6X22,23


Numéro d'article 4Z300984
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 10200
Diamètre de disque (mm) 150
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 10200
Diamètre de disque (mm) 150
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z300984
EAN 4014855218561
UBB 500636790007
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325370
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.