text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 125X1,6X22,23


Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Numéro d'article 8M061565
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 600 F Supra

La description

Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M061565
EAN 4014855218554
UBB 500636789868
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325369
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.