text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 350 U diamant 350X3X20


Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéro d'article 4B948692
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Autre
Nombre de segments 24
Marque Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B948692
EAN 4014855290765
UBB 500695752690
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 336224
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.