text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 350 U diamant 300X2,8X25,4


Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéro d'article 4R736482
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Autre
Nombre de segments 21
Model DT 350 U Extra

La description

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R736482
EAN 4014855290727
UBB 500695751866
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 336220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.