text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 350 U diamant 300X2,8X20


Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéro d'article 3J130954
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Autre
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J130954
EAN 4014855290758
UBB 500695752443
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 336223
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.