text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor DT 350 U Extra Diamond Cutting Disc Flat 6600RPM 10x2.6mm Segment 230 x 22.23 x 2.6mm

Numer artykułu 4S559344
Application Cutting
Thickness (mm) 2.6
Disc diameter (mm) 230
Diamond wheel Yes
Bore diameter 22.2
Particle type Other
Segment width (mm) 2.6

Specyfikacje

Application Cutting
Thickness (mm) 2.6
Disc diameter (mm) 230
Diamond wheel Yes
Bore diameter 22.2
Particle type Other
Segment width (mm) 2.6
Segment height (mm) 10
Segmentation Other
Number of segments 15
Brand Klingspor
Commodity code 68042100
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 4S559344
EAN 4014855290710
UBB 500695751601
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 336219
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.