text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 350 U diamant 115X2,4X22,23


Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéro d'article 4H623427
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.4
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Autre
Nombre de segments 8
Marque Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H623427
EAN 4014855290680
UBB 500695751031
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 336214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.