text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 350 AB diamant 300X2,8X25,4


Avantages : Produit combiné pour tous travaux de réparation dans l'asphalte et le béton grâce à des segments de blocs soudés au laser, des segments turbo et des segments de protection spéciaux en biais - Utilisable sur les tronçonneuses à essence et les découpeurs de joints jusqu'à 10 kW

Numéro d'article 1F822862
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 18
Marque Klingspor
Code des marchandises 68042100
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages : Produit combiné pour tous travaux de réparation dans l'asphalte et le béton grâce à des segments de blocs soudés au laser, des segments turbo et des segments de protection spéciaux en biais - Utilisable sur les tronçonneuses à essence et les découpeurs de joints jusqu'à 10 kW

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 340241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.