text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 310 UT diamant 300X3X25,4


Avantages: Utilisation universelle - Bonne puissance de coupe, bon rapport qualité-prix -Denture turbo avec bord fermé pour des arêtes nettes et sans éclats - Bord de coupe de 10 mm de haut

Numéro d'article 2M447749
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Utilisation universelle - Bonne puissance de coupe, bon rapport qualité-prix -Denture turbo avec bord fermé pour des arêtes nettes et sans éclats - Bord de coupe de 10 mm de haut

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M447749
EAN 4014855310937
UBB 500695768464
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 339121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.