text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 U diamant 300X2,8X20


Artikelnummer 7Q491827
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Verpakt per 1

Specificaties

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 6400
Diamètre de disque (mm) 300
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.8
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Nombre de segments 17
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q491827
EAN 4014855224340
UBB 500636812041
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 326831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.