text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 U diamant 230X2,3X22,23


Avantages: Produit universel pour les matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Numéro d'article 3X817289
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.3
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Nombre de segments 16
Marque Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X817289
EAN 4014855218349
UBB 500636785643
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325348
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.