text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 U diamant 180X2X22,23


Avantages: Produit universel pour les matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Numéro d'article 8R154623
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Nombre de segments 13
Marque Klingspor
Model DT 300 U Extra

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R154623
EAN 4014855218332
UBB 500636785494
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325347
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.