Diamantblätter
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
Sciage
Lames diamant
3S128125
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 300 U diamant 115X1,6X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3S128125
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
1.6
Hauteur de segment (mm)
7
Segmentation
Denté
Nombre de segments
8
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3S128125
EAN
4014855218318
UBB
500636785072
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325345