text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 F diamant 200X1,6X30


Avantages: Outil standard haut de gamme pour des bords nets et sans éclats - Bon rapport qualité-prix - Jante lisse - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéro d'article 3J980820
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de disque (mm) 200
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de disque (mm) 200
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.9
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 300 F Extra

La description

Avantages: Outil standard haut de gamme pour des bords nets et sans éclats - Bon rapport qualité-prix - Jante lisse - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J980820
EAN 4014855219155
UBB 500636794892
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.