Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
4R778201
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 300 F diamant 180X1,6X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Avantages: Coupes propres dans la découpe de faïence - Bon rapport qualité/prix
Description complète
Numéro d'article
4R778201
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de disque (mm)
180
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
1.6
Hauteur de segment (mm)
7
Segmentation
Denté
Marque
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avantages: Coupes propres dans la découpe de faïence - Bon rapport qualité/prix
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R778201
EAN
4014855218455
UBB
500636787888
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325359