text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 F diamant 115X1,6X22,23

Sur commande

Numéro d'article 7B976194
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 1.6
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Model DT 300 F Extra
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B976194
EAN 4014855218431
UBB 500636787474
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325357
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.