Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
5O433023
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 300 F diamant 100X1,6X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Avantages: Coupes propres dans la découpe de faïence - Bon rapport qualité/prix
Description complète
Numéro d'article
5O433023
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Diamètre de disque (mm)
100
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Diamètre de disque (mm)
100
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
1.6
Hauteur de segment (mm)
7
Segmentation
Autre
Marque
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avantages: Coupes propres dans la découpe de faïence - Bon rapport qualité/prix
Numéros d'articles
Numéro d'article
5O433023
EAN
4014855253043
UBB
500695717891
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
330623