Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
8V839816
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
Klingspor Lame de scie diamant DN 600 U diamant 125X4,5X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8V839816
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
4.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à la brique
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
4.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à la brique
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
4.5
Hauteur de segment (mm)
7
Segmentation
Denté
Nombre de segments
10
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V839816
EAN
4014855218677
UBB
500636792243
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325381