text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DN 600 U diamant 115X10X22,23

Sur commande

Avantages: Disque à déjointoyer spécial très résistant, pour retirer les résidus de mortier anciens sur de la brique, pierre naturelle et façades en brique -Segments de protection spéciaux - Protection optimale de la lame

Numéro d'article 3R802159
Application Séparer
Épaisseur (mm) 10
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à la brique Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 10
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à la brique Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 10
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Nombre de segments 9
Marque Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Disque à déjointoyer spécial très résistant, pour retirer les résidus de mortier anciens sur de la brique, pierre naturelle et façades en brique -Segments de protection spéciaux - Protection optimale de la lame

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R802159
EAN 4014855252886
UBB 500695720275
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 330663
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.