text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 L Carbure 8X25,4X6


Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL Avantages: Pour les endroits difficiles d‘accès

Numéro d'article 0W706414
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25.4
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25.4
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL Avantages: Pour les endroits difficiles d‘accès

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334171
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.