text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 L Carbure 12,7X32X6


Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL Avantages: Pour les endroits difficiles d‘accès

Numéro d'article 8U007957
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL Avantages: Pour les endroits difficiles d‘accès

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U007957
EAN 4014855276769
UBB 500695747831
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334173
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.