text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 H Carbure 12,7X32X6


Propriétés: Fraise en forme de flamme - Pas de concordance avec la norme DIN 8032 Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéro d'article 0Z224234
Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Marque Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise en forme de flamme - Pas de concordance avec la norme DIN 8032 Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z224234
EAN 4014855276721
UBB 500695747005
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334169
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.