text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 G Carbure 8X19X6


Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 9F402308
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F402308
EAN 4014855276646
UBB 500695745694
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334162
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.