text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 G Carbure 12,7X25X6


Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 4X763284
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X763284
EAN 4014855276677
UBB 500695746270
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.