text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 F Carbure 9,6X19X6


Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéro d'article 7A077979
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A077979
EAN 4014855276578
UBB 500695744291
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334155
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.