text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 F Carbure 8X20X6


Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéro d'article 3D559571
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D559571
EAN 4014855276561
UBB 500695744036
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334154
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.