text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 F Carbure 12,7X25X6


Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéro d'article 6W833894
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W833894
EAN 4014855276608
UBB 500695744861
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334158
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.