text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 E Carbure 12,7X22X6


Propriétés: Fraise à tête elliptique - Désignation selon la norme DIN 8032: TRE Avantages: Pour le fraisage des soudures - Convient pour le travail des pièces moulées

Numéro d'article 9P278633
Forme de la tête Oval
Longueur totale (mm) 67
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 22
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Oval
Longueur totale (mm) 67
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 22
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 TRE
Marque Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise à tête elliptique - Désignation selon la norme DIN 8032: TRE Avantages: Pour le fraisage des soudures - Convient pour le travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.