text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 C Carbure 12,7X25X6


Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéro d'article 7Y105516
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y105516
EAN 4014855276332
UBB 500695741222
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.