text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 B Carbure 8X19X6


Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs

Numéro d'article 1E608829
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E608829
EAN 4014855276240
UBB 500695739267
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.