text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 B Carbure 6X18X6


Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs

Numéro d'article 0R735965
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Acier de coupe spéciale
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R735965
EAN 4014855276233
UBB 500695739002
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334124
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.