text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 A Carbure 9,6X19X6


Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage

Numéro d'article 7O887434
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Coupe spéciale INOX
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O887434
EAN 4014855276202
UBB 500695738434
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.