text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1G325731
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
Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 A Carbure 12,7X25X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1G325731
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Coupe spéciale INOX
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Klingspor
Code Douanier
82079091
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G325731
EAN
4014855276226
UBB
500695738848
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
334123