text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 9,6X16X6


Propriétés: Fraise conique à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SKM Avantages: Pour le travail d‘ébavurage - Pour les trous coniques et les rainures - Idéal pour le modélisme

Numéro d'article 3R813008
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 16
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 16
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Klingspor
Model HF 100 M

La description

Propriétés: Fraise conique à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SKM Avantages: Pour le travail d‘ébavurage - Pour les trous coniques et les rainures - Idéal pour le modélisme

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R813008
EAN 4014855126798
UBB 500513230416
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 296144
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.