text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3


Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 1J559156
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 12.7
Crantage Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 12.7
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 296055
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.