text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 12,7X19X6


Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 9P280595
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Klingspor
Model HF 100 G

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P280595
EAN 4014855127443
UBB 500513227537
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 296079
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.