Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3V561303
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 9,6X19X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3V561303
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V561303
EAN
4014855128365
UBB
500513227388
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
295987