text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 3X14X3


Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéro d'article 1F542351
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 14
Crantage Simple
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 14
Crantage Simple
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F542351
EAN 4014855128778
UBB 500513227040
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295946
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.