Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6N666762
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 16X25X6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6N666762
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Klingspor
Code Douanier
82079091
Model
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N666762
EAN
4014855128037
UBB
500513226885
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
296020